Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais 24VAC 4W IP20 Steckanschl 41x35,2x27,8mm 56.34.8.024.0040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     262-E856I00
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     563480240040
EAN/GTIN:
     8012823324203
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Schaltrelais 24VAC 4W IP20 Steckanschl 41x35,2x27,8mm 56.34.8.024.0040
Weitere Informationen:
Antrieb, Polung:
ungepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Breite:
41 mm mm
Höhe:
35.2 mm mm
Nennstrom:
12 A
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
27.8 mm mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Miniaturrelais, Relaissockel, Steckrelais, relaissockel finder 24v, miniaturrelais, finder miniaturrelais, Ergänzungsmodul, Koppelrelais, Relais, Relaisklemme, Relaismodul, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,56*
€ 12,01*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 10,72*
€ 12,18*
43 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 10,77*
€ 12,20*
10
€ 5,46*
ab € 11,093*
€ 12,593*
10
Frei Haus
ab € 11,529*
€ 13,089*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 121,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
9614
ab € 1,65*
Zubehör
Finder
96040
ab € 43,912*
Zubehör
Finder
96740
ab € 4,971*
Zubehör
Finder
9604
ab € 4,09*
Zubehör
Finder
9674
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.