Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollwippe Schalter Galea da-brz mt dark bronze LEGRAND771218


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontrollwippe Schalter Galea da-brz mt dark bronze LEGRAND771218
Artikel-Nr.:
     262-E857F75
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     771218
EAN/GTIN:
     3245067712184
Suchbegriffe:
Drehschalter
Kontroll Wippe
drehschalter
Kontrollwippe Schalter Galea da-brz mt dark bronze LEGRAND771218
Weitere Informationen:
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Ausführung:
einteilige Wippe
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Breite:
64 mm
Farbe:
Bronze | dark bronze
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Halogenfrei:
ja
Höhe:
53 mm
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
7022
Schlagfestigkeit:
IK02
Tiefe:
18.5 mm
Verwendung:
Schalter/Taster
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Jalousie, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Jalousie, Abdeckung für Taster, Aufsatz-Taste, Aufsatz-Wippe, Bedienelement, Bedienteil, Bedienungselement, Drehgriff, Drehknopf, Druckknopf, Hotelcard, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Jalousieschalterabdeckung, Kappe, Knebel, Knopf, Kontroll-Wippe, Kurzhub-Taste, Schaltuhrabdeckung, Schlüssel, Schlüsselschalterabdeckung, Taste, Tasterwippe, Vollabdeckung, Wippe, Wippe anschraubbar, Wippe mit abtastbarem Symbol, Wippe mit Aufdruck, Wippe mit beiliegenden Linsen, Wippe mit Beschriftungsfeld, Wippe mit Mundstabführung, Wippschalter, Wippschalter-Wippe, Wipptaster, Zeitschalterabdeckung, Zentralstück für Jalousie Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Drehschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter, Zentralstück mit Regulierknopf, Zentralstück mit roter Linse für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Zugschalterabdeckung, Zugschnur, Zugtasterabdeckung, Zug-Wechselschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.