Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz Kabelausl Galea da-brz ohne dark bronze LEGRAND771285


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEGR Abd. Leitungsauslass Galea 771285 dark bronze
LEGR Abd. Leitungsauslass Galea 771285 dark bronze
Artikel-Nr.:
     262-E857G11
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     771285
EAN/GTIN:
     3245067712856
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Leitungsauslass
Schalterabdeckung
Einsatz Kabelausl Galea da-brz ohne dark bronze LEGRAND771285
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Farbe:
Bronze | dark bronze
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Unterputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
7022
Schlagfestigkeit:
IK02
Verwendung:
Kabelauslass | Leitungsauslass
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung bronze, schalterabdeckung, leitungsauslass legrand, AB-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung Krankenhausinstallation, Abdeckung XLR, Adapter, ADO-Anschlussdose, Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Antennen-Abdeckung, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationselement für Installationsschalterprogramme, Kommunikationstechnik/Klinikinstallation, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Montageplatte, Sat Abdeckung, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefon-Anschlussdose, Telefondose, Telekommunikationsanschlussdose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telekommunikations-Dose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, TV-Abdeckung, UAE-Abdeckung, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, Zentralplatte, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zentralscheibe, Zentralstück, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,16*
€ 8,84*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,41*
€ 9,16*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6,70*
€ 9,53*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,81*
€ 9,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,97*
€ 14,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.