Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz Blindabd Galea alu ohne LEGRAND771378


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 771378 Elektroschalter
Legrand 771378 Elektroschalter
Artikel-Nr.:
     262-E857G72
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     771378
EAN/GTIN:
     3245067713785
Suchbegriffe:
Befehlsgeräteabdeckung
Blinddeckel
Blindverschluss
Schalterabdeckung
Einsatz Blindabd Galea alu ohne LEGRAND771378
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Farbe:
Aluminium
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Unterputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
7040
Verwendung:
Blindabdeckung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, legrand blinddeckel, schalterabdeckung, AB-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung Krankenhausinstallation, Abdeckung XLR, Adapter, ADO-Anschlussdose, Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Antennen-Abdeckung, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationselement für Installationsschalterprogramme, Kommunikationstechnik/Klinikinstallation, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Montageplatte, Sat Abdeckung, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefon-Anschlussdose, Telefondose, Telekommunikationsanschlussdose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telekommunikations-Dose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, TV-Abdeckung, UAE-Abdeckung, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, Zentralplatte, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zentralscheibe, Zentralstück, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,77*
€ 12,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,42*
€ 13,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,81*
€ 13,97*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10,41*
€ 14,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,29*
€ 21,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.