Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf Zeitschalt Galea perlmutt glz LEGRAND771557


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEGR Abd. Drehschalter Galea 771557 perlmutt
LEGR Abd. Drehschalter Galea 771557 perlmutt
Artikel-Nr.:
     262-E857H83
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     771557
EAN/GTIN:
     3245067715574
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Abdeckung Jalousiedrehschalter
Drehknopf Zeitschalt Galea perlmutt glz LEGRAND771557
Weitere Informationen:
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Ausführung:
Drehknopf
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Breite:
64 mm
Farbe:
perlmutt
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Höhe:
53 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Schlagfestigkeit:
IK02
Tiefe:
25 mm
Verwendung:
Zeitschalter
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Weitere Suchbegriffe: Drehschalterabdeckung, Knöpfe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Zeitschaltuhr Abdeckung, drehknopf legrand, schalterabdeckung, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Jalousie, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Jalousie, Abdeckung für Taster, Aufsatz-Taste, Aufsatz-Wippe, Bedienelement, Bedienteil, Bedienungselement, Drehgriff, Druckknopf, Hotelcard, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Jalousieschalterabdeckung, Kappe, Knebel, Knopf, Kontroll-Wippe, Kurzhub-Taste, Schaltuhrabdeckung, Schlüssel, Schlüsselschalterabdeckung, Taste, Tasterwippe, Vollabdeckung, Wippe, Wippe anschraubbar, Wippe mit abtastbarem Symbol, Wippe mit Aufdruck, Wippe mit beiliegenden Linsen, Wippe mit Beschriftungsfeld, Wippe mit Mundstabführung, Wippschalter, Wippschalter-Wippe, Wipptaster, Zeitschalterabdeckung, Zentralstück für Jalousie Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Drehschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter, Zentralstück mit Regulierknopf, Zentralstück mit roter Linse für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Zugschalterabdeckung, Zugschnur, Zugtasterabdeckung, Zug-Wechselschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,01*
€ 14,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,43*
€ 14,90*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 10,89*
€ 15,55*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,07*
€ 15,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,43*
€ 23,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.