Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieschalter-Einsatz uws glz IP2X 1p Schlüssel ultraweiß LEGRAND775558


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEGR Einsatz Schluesselschalter 775558 Galea ultraweiss
LEGR Einsatz Schluesselschalter 775558 Galea ultraweiss
Artikel-Nr.:
     262-E857J31
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     775558
EAN/GTIN:
     3245067755587
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Jalousieschalter-Einsatz uws glz IP2X 1p Schlüssel ultraweiß LEGRAND775558
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Tasten:
2
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Bedienungsart:
Schlüssel
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Bemessungsstrom:
10 A
Einbautiefe:
38 mm
Farbe:
ultraweiß | weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
61 mm
Halogenfrei:
ja
Mechanisch bedienbar:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V V
Oberflächenschutz:
lackiert
Polzahl:
1
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschalter, Schlüsselschalter, Schlüsseltaster, SmartHome Rollladensteuerung, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, Jalousiesteuerung UP-Einsätze, UP-Einsätze Jalousiesteuerung, Schlüsselschalter UP-Einsätze, UP-Einsätze Schlüsselschalter, Taster UP-Einsätze, UP-Einsätze Taster, schlüsseltaster legrand, smarthome rollladensteuerung, jalousieschalter weiß, AP-Jalousieschalter, AP-Rollladenschalter, Einsatz für Jalousieschalter, Intelligenter Schalter, Jalousiecontrol, Jalousie-Drehschalter, Jalousie-Einsatz, Jalousieschalter/-taster, Jalousieschalter-Einsatz, Jalousie-Schlüsselschalter, Jalousie-Schlüsseltaster, Jalousiesteuerungs-Einsatz, Jalousietaster, Jalousie-Wippenschalter, Jalousie-Wippentaster, Motorsteuerungs-Einsatz, Rollladen-Drehschalter, Rollladen-Drehtaster, Rollladenschalter, Rollladentaster, Rollladen-Tastschalter-Einsatz, Rollladen-Wippschalter, Rollladen-Wipptaster, Schaltereinsatz, Schalterelement, Universalschalter, Universaltaster, Unterputz-Einsatz, UP-Drehschalter, UP-Drehtaster, UP-Jalousieschalter, Wipp-Jalousieschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,68*
€ 57,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,62*
€ 58,55*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 48,59*
€ 63,96*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 48,87*
€ 64,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 76,51*
€ 97,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,85*
€ 103,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.