Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschallungssystem PRO21 UP Verstärker Mit Mit Tuner 10stat IP20 LEGRAND775669


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E857J83
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     775669
EAN/GTIN:
     k.A.
Beschallungssystem PRO21 UP Verstärker Mit Mit Tuner 10stat IP20 LEGRAND775669
Weitere Informationen:
Anzahl der Programmspeicherplätze:
10
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Breite:
45 mm
Farbe:
anthrazit
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
45 mm
Mit Tuner:
ja
Montageart:
Unterputz
Musikbelastbarkeit:
0 W
Nennbelastbarkeit:
0 W
Tiefe:
41.5 mm
Zusammenstellung:
Verstärker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,79*
€ 96,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 77,64*
€ 97,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,00*
€ 101,39*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 90,42*
€ 111,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 142,47*
€ 173,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,93*
€ 206,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,22*
€ 204,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,71*
€ 194,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,86*
€ 189,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,47*
€ 169,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.