Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube PG16 PS unbeh lgr hfr schlagf VS16LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussschraube PG16 PS unbeh lgr hfr schlagf
Verschlussschraube PG16 PS unbeh lgr hfr schlagf
Artikel-Nr.:
     262-E861J38
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din
Verschlussschraube PG16 PS unbeh lgr hfr schlagf VS16LG
Weitere Informationen:
Einsatztemperatur:
-20 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.41 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Blindstopfen, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube, Verschlussstopfen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,0791*
€ 0,1105*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0792*
€ 0,1107*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0849*
€ 0,1188*
100
€ 3,90*
ab € 0,0897*
€ 0,1253*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,12212*
€ 0,16712*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,16712*
€ 0,19887
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,16512*
€ 0,19649
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15912*
€ 0,18935
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,15212*
€ 0,18102
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,14612*
€ 0,17388
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,12212*
€ 0,14532
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,712* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.