Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PG32 Ms vernick hfr schlagf MMU29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter PG32 Ms vernick hfr schlagf
Gegenmutter PG32 Ms vernick hfr schlagf
Artikel-Nr.:
     262-E861J51
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062147
EAN/GTIN:
     4007685010818
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
wiska gegenmutter
Gegenmutter PG32 Ms vernick hfr schlagf MMU29
Weitere Informationen:
Form:
sechseckig
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1.588 mm mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
4 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, gegenmutter metall, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,4391*
€ 0,5991*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,4391*
€ 0,5991*
100
Frei Haus
ab € 0,4524*
€ 0,6024*
100
€ 4,00*
ab € 0,5775*
€ 0,7971*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,67785*
€ 0,88785*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,88785*
€ 1,05654
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,81785*
€ 0,97324
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79785*
€ 0,94944
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,67785*
€ 0,80664
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 88,785* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.