Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L300m Ø1,20,6mm sw 2:1 0,41mm -30-105°C SRC1/1.2-0.6/BK/300M


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E862H18
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145102
EAN/GTIN:
     4010311035147
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch dünnw L300m Ø1,20,6mm sw 2:1 0,41mm -30-105°C SRC1/1.2-0.6/BK/300M
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Bedruckbar:
ja
Betriebstemperatur:
-30 - 105 °C
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.6 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.2 mm
Länge:
300 m mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/64 Zoll
Schrumpfrate:
2:1
Typ:
Warmschrumpf
Wandstärke nach Schrumpf:
0.41 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
Frei Haus
ab € 0,80834*
€ 1,00834*
24 Tage
nicht lagernd
300
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,13*
Lager 262
300
€ 5,95*
ab € 0,94*
€ 1,17*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,81*
€ 1,35*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Meter
€ 1,17*
€ 1,39
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Meter
Mindestbestellmenge: 300 Meter ( entspricht € 351,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 937,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.