Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E864B87 Herst.-Nr.: 53603.3 EAN/GTIN: 4049759036416 |
| |
|
| | |
| Verteiler FNT stahlbl gr 53603.3 Weitere Informationen: | | Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten: | 6 | Breite: | 145 mm mm | Farbe: | grau | Höhe: | 41 mm mm | Tiefe: | 50 mm mm | Werkstoff: | Stahlblech |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel, Endverzweiger, Fernmeldetechnik-Verteiler, Fernmeldeverteiler, Fernmelde-Verteilerschrank, Grundplatte, Kleinverteiler, Leergehäuse, Miniverteiler, Standverteiler, Universalgehäuse, Verteiler, Verteiler für Fernmeldetechnik, Verteilerdose, Verteilergehäuse, Verteilerkasten, Verteilerkasten für Fernmeldetechnik, Verteilerschrank, Verzweigergehäuse, Wandverteiler, Wandverteilergehäuse |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 3,52* | € 5,38* | | | | | 62 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 3,86* | € 5,88* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,87* | € 5,90* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,34* | € 6,59* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,62* | € 6,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|