Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußkabel 5m D-Sub Stecker 9p EK129.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E864C96
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     EK129.5
EAN/GTIN:
     4049759052515
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
d-sub kabel
Anschlußkabel 5m D-Sub Stecker 9p EK129.5
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole Anschluss 1:
9
Anzahl der Pole Anschluss 2:
9
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
5 m m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
D-Sub
Steckverbindertyp Anschluss 2:
D-Sub
Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Computer Datenkabel, Computerkabel, Datenkabel, Drucker-Anschlusskabel, Druckerkabel, Kabel, Monitor-Anschlusskabel, Monitorkabel, Parallel-Kabel, PC-Kabel, PC-Verbindungskabel, Serielles-Kabel, USB-Kabel, Verlängerungskabel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
62 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 3,52*
€ 5,13*
€ 4,90*
ab € 3,53*
€ 5,14*
€ 6,90*
ab € 3,68*
€ 5,36*
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 5,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,39*
€ 6,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK129.10
ab € 5,37*
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK129.2
ab € 2,45*
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK129.3
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.