Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband Alu 63,5mm 55m si 150°C ATE-180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Klebeband RAYCHEM ATE-180 per 55m/Rolle, 63,5mm breit, pro Rolle
Alu-Klebeband RAYCHEM ATE-180 per 55m/Rolle, 63,5mm breit, pro Rolle
Artikel-Nr.:
     262-E864H76
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     846243-000
EAN/GTIN:
     5017455001204
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Klebeband Alu 63,5mm 55m si 150°C ATE-180
Weitere Informationen:
Breite:
63.5 mm
Farbe:
Silber
Länge:
55 m
Temperaturbeständigkeit:
150 - 150 °C
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, aluminium-klebeband 55m/rolle, alu klebeband, Anschlusskasten, Befestigungswinkel, Ergänzungskomponente für Heizbänder, Gewebeklebeband, Temperaturregler
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 38,67*
€ 47,88*
1 Tag
4
1
€ 5,90*
ab € 38,76*
€ 50,99*
1
€ 5,46*
ab € 39,44*
€ 51,86*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 41,06*
€ 53,86*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 48,20*
€ 62,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
1 Stück enthält 55 Meter (ab € 0,7031* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 239,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.