Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussverteiler NH2 0 IP44 GV400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussverteiler NH2 0 IP44 GV400
Artikel-Nr.:
     262-E864J39
Hersteller:
     Elektra
Herst.-Nr.:
     185461
EAN/GTIN:
     4018325078716
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
baustellenstromverteiler
Anschlussverteiler NH2 0 IP44 GV400
Weitere Informationen:
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 125 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2-polig (L, N):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 64 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 10 mA:
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 100 mA:
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:
0
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Anzahl der Pole Hauptschalter:
3
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Zählerfelder:
0
Ausführung:
Anschlussverteilerschrank
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
400 A A
Breite:
1000 mm mm
Hauptschalter:
NH2
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
400 A
Höhe:
1160 mm mm
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
425 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Anschluss-/Endverteilerschrank, Anschlussschrank, Anschlussverteiler-Endverteilerschrank, Anschlussverteilerschrank, Endverteilerschrank, Gruppenverteilerschrank, Hauptverteilerschrank, Mobiler Endverteiler, Verteiler, Verteiler-Endverteiler, Verteiler-Endverteilerschrank, Verteilerschrank, Zählerschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.149,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.440,73*
€ 10.044,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.369,55*
€ 9.959,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.202,66*
€ 9.761,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.149,64*
€ 9.698,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.