| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E864J62 Herst.-Nr.: 189736 EAN/GTIN: 4018325454732 |
| |
|
| | |
| Anschlussverteiler 55kVA 55kVA 1zähl NH00 0 IP54 A-80-1Z-VA Weitere Informationen: | | Anschlussleistung: | 55 kVA kVA | Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE): | 0 | Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE): | 0 | Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE): | 0 | Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA: | 0 | Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA: | 0 | Anzahl der Pole Hauptschalter: | 3 | Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F): | 0 | Anzahl der Zählerfelder: | 1 | Ausführung: | Anschlussverteilerschrank | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsstrom: | 80 A A | Breite: | 490 mm mm | Hauptschalter: | NH00 | Hauptschalter-Bemessungsstrom: | 80 A | Höhe: | 990 mm mm | Schutzart (IP): | IP54 | Tiefe: | 280 mm mm | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektra baustromverteiler, Anschluss-/Endverteilerschrank, Anschlussschrank, Anschlussverteiler-Endverteilerschrank, Anschlussverteilerschrank, Endverteilerschrank, Gruppenverteilerschrank, Hauptverteilerschrank, Mobiler Endverteiler, Verteiler, Verteiler-Endverteiler, Verteiler-Endverteilerschrank, Verteilerschrank, Zählerschrank |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.004,60* | € 1.090,15* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1.000,86* | € 1.090,17* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.035,98* | € 1.125,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.145,72* | € 1.238,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.155,55* | € 1.250,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|