Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussverteiler 173kVA 173kVA NH1 0 IP54 A-250-1Z-VAB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussverteiler 173kVA 173kVA NH1 0 IP54 A-250-1Z-VAB
Artikel-Nr.:
     262-E864J63
Hersteller:
     Elektra
Herst.-Nr.:
     189737
EAN/GTIN:
     4018325454749
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
baustellenstromverteiler ip54
baustellenstromverteiler
Anschlussverteiler 173kVA 173kVA NH1 0 IP54 A-250-1Z-VAB
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
173 kVA kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:
0
Anzahl der Pole Hauptschalter:
3
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Zählerfelder:
0
Ausführung:
Anschlussverteilerschrank
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
250 A A
Breite:
720 mm mm
Hauptschalter:
NH1
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
250 A
Höhe:
1320 mm mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
425 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: elektra baustromverteiler, Anschluss-/Endverteilerschrank, Anschlussschrank, Anschlussverteiler-Endverteilerschrank, Anschlussverteilerschrank, Endverteilerschrank, Gruppenverteilerschrank, Hauptverteilerschrank, Mobiler Endverteiler, Verteiler, Verteiler-Endverteiler, Verteiler-Endverteilerschrank, Verteilerschrank, Zählerschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.384,32*
€ 3.620,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3.690,50*
€ 3.937,79*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.937,79*
€ 4.685,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.906,32*
€ 4.648,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.778,73*
€ 4.496,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.719,46*
€ 4.426,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.690,50*
€ 4.391,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.