Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltuhr digi 196-253VAC 2kan 52596h 2TE REG 24h 24 h Programm Wochenprogramm 12.22.8.230.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E865G28
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     122282300000
EAN/GTIN:
     8012823198453
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Schaltuhr Digital
Schaltuhr digi 196-253VAC 2kan 52596h 2TE REG 24h 24 h Programm Wochenprogramm 12.22.8.230.0000
Weitere Informationen:
24 h Programm:
ja
Anzahl der Kanäle:
2
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Speicherplätze:
30
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
ja
Breite:
35.8 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 - 60 Hz Hz
Ganggenauigkeit pro Tag:
1.5 s s
Gangreserve in Jahren:
6
Gangreserve in Stunden:
52596
Höhe:
90 mm mm
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
1 min min
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:
1 min min
Max. Schaltleistung LED:
300 W
Montageart:
DIN-Schiene
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A A
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Tiefe:
63 mm mm
Versorgungsspannung:
196 - 253 V
Wochenprogramm:
ja
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 51,24*
€ 58,73*
1
€ 5,46*
ab € 50,34*
€ 63,13*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 50,59*
€ 63,24*
1
Frei Haus
ab € 51,82*
€ 64,89*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 75,26*
€ 90,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.