Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch ST SPR ohne Ø5mm Ummantelung IP40 SPR,ID3,0XAD4,9


Menge:  Meter  
Produktinformationen
FLEXA SPR, Stahl verzinkt 3 x 1010101003 5 mm 1010101003
FLEXA SPR, Stahl verzinkt 3 x 1010101003 5 mm 1010101003
Artikel-Nr.:
     262-E866B57
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     11010101003
EAN/GTIN:
     4025113114013
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
Metallschutzschlauch ST SPR ohne Ø5mm Ummantelung IP40 SPR,ID3,0XAD4,9
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
4.9 mm mm
Biegeradius, statisch:
10 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
0 - 0 °C
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Farbe:
metallic
Geeignet für Ex-Bereich:
ja
Gewicht:
0.037 kg/m kg/m
Hängelast:
0 N N
Innendurchmesser:
3 mm mm
Nenndurchmesser:
5 mm mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (IP):
IP40
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: spiralband, Metall-Schutzschlauch, Schutzschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 3,11*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,5694*
€ 3,1294*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,65*
€ 3,23*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,818*
€ 3,428*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 4,06547*
€ 4,82547*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,82547*
€ 5,74231
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,06547*
€ 4,83791
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 241,2735* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
11010101004
ab € 1,7382*
Ähnlich
Flexa
11010101005
ab € 1,6182*
Ähnlich
Flexa
11010101006
ab € 1,0282*
Ähnlich
Flexa
11010101007
ab € 1,0982*
Ähnlich
Flexa
11010101009
ab € 1,266*
Ähnlich
Flexa
11010101010
ab € 1,2982*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.