Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette Kst 2,3m 31x18mm R=35mm PL3-31-3F


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E866C70
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     16023031003
EAN/GTIN:
     4025113205322
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
schleppketten
Führungskette Kst 2,3m 31x18mm R=35mm PL3-31-3F
Weitere Informationen:
Anzahl der Verbindungen:
31
Außenbreite:
41 mm
Außenhöhe:
22 mm
Biegeradius:
35 mm
Innenbreite:
31 mm mm
Innenhöhe:
18 mm mm
Länge:
2.3 m
Max. freitragende Länge:
1750 m
Werkstoff:
Kunststoff
Öffnungsprinzip:
Deckel
Weitere Suchbegriffe: Energiekette, Führungskette, Kabelschleppkette, Schleppkette
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 23,49*
€ 31,83*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 23,72*
€ 31,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,14*
€ 32,69*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,22*
€ 32,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,96*
€ 38,72*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 38,72*
€ 46,08
pro Meter
ab 2 Meter
€ 38,08*
€ 45,32
pro Meter
ab 5 Meter
€ 35,53*
€ 42,28
pro Meter
ab 10 Meter
€ 33,88*
€ 40,32
pro Meter
ab 20 Meter
€ 32,65*
€ 38,85
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 28,96*
€ 34,46
pro Meter
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
16153031000
ab € 4,53*
Zubehör
Flexa
16143000000
ab € 0,1696*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.