Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Ventilator 12 Ø315mm 230V 2070cbmh ST 0,18W IP54 HRFW315/4EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios
Helios
Artikel-Nr.:
     262-E867I26
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00439
EAN/GTIN:
     4010184004394
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Ex-Ventilator 12 Ø315mm 230V 2070cbmh ST 0,18W IP54 HRFW315/4EX
Weitere Informationen:
Einbauort:
Rohr
Frequenz:
50 - 50 Hz
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG:
II
Kanalbreite:
0 mm mm
Kanalhöhe:
0 mm mm
Leistungsaufnahme:
0.18 kW
Luftmenge unbelastet:
2070 m³/h
Mediumtemperatur:
-30 - 40 °C
Nenndurchmesser Kanal:
315 mm
Nennspannung:
230 - 230 V
Schutzart (IP):
IP54
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T3
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, axial gebläse 230v, axial gebläse, axiallüfter helios, Explosionsgeschützter Dachventilator, Explosionsgeschützter Kanalventilator, Explosionsgeschützter Rohrventilator, Explosionsgeschützter Ventilator, Explosionsgeschützter Wandventilator
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.269,34*
€ 1.433,03*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.296,65*
€ 1.460,32*
Frei Haus
ab € 1.315,27*
€ 1.490,34*
Frei Haus
ab € 1.340,10*
€ 1.504,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.514,32*
€ 1.698,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.698,95*
€ 2.021,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.676,43*
€ 1.994,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.600,19*
€ 1.904,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.556,28*
€ 1.851,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.514,32*
€ 1.802,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.