Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Ventilator 12 Ø355mm 230V 2940cbmh ST 0,18W IP54 HQW355/4EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios
Helios
Artikel-Nr.:
     262-E867I29
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00444
EAN/GTIN:
     4010184004448
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Ex-Ventilator 12 Ø355mm 230V 2940cbmh ST 0,18W IP54 HQW355/4EX
Weitere Informationen:
Einbauort:
Wand
Frequenz:
50 - 50 Hz
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG:
II
Kanalbreite:
0 mm mm
Kanalhöhe:
0 mm mm
Leistungsaufnahme:
0.18 kW
Luftmenge unbelastet:
2940 m³/h
Mediumtemperatur:
-30 - 40 °C
Nenndurchmesser Kanal:
355 mm
Nennspannung:
230 - 230 V
Schutzart (IP):
IP54
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T3
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, axial gebläse 230v, axial gebläse, axiallüfter helios, Explosionsgeschützter Dachventilator, Explosionsgeschützter Kanalventilator, Explosionsgeschützter Rohrventilator, Explosionsgeschützter Ventilator, Explosionsgeschützter Wandventilator
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.269,27*
€ 1.431,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.292,90*
€ 1.454,58*
Frei Haus
ab € 1.319,85*
€ 1.488,35*
Frei Haus
ab € 1.337,69*
€ 1.502,67*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.331,04*
€ 1.538,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.454,58*
€ 1.730,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.436,10*
€ 1.708,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.370,59*
€ 1.631,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.330,65*
€ 1.583,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.292,90*
€ 1.538,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.