Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Verteilerfeld 250x375x175mm Kst IP54 Scharnierend Schnellschließend SY375AT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haube IP54 mit Tür SY375AT
Haube IP54 mit Tür SY375AT
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E869A75
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SY375AT
EAN/GTIN:
     4015153177154
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
Abdeckstreifen
Verteilerfeld Abdeckung
abn braun abdeckstreifen
Abdeckung Verteilerfeld 250x375x175mm Kst IP54 Scharnierend Schnellschließend SY375AT
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm mm
Höhe:
375 mm mm
Scharnierend:
ja
Schnellschließend:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
175 mm mm
Transparent:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: abdeckstreifen, Abdeckung, Abdeckung für Verteilerfeld, Automatenabdeckung, Berührungsschutz-Abdeckung, Berührungsschutzabdeckung für Verteilerfeld, Geräteabdeckung, Verteilerabdeckung, Verteilerfeld-Abdeckung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 128,10*
€ 157,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 132,61*
€ 163,27*
Frei Haus
ab € 142,30*
€ 174,17*
Frei Haus
ab € 147,22*
€ 181,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 168,23*
€ 204,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,59*
€ 243,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,21*
€ 243,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,59*
€ 236,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,65*
€ 229,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,23*
€ 200,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.