Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Handleuchte 3,6W 5000K 12V m.Schalt m.LM 394.188


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 394.188 Handlampe 3,6 W LED
Bachmann 394.188 Handlampe 3,6 W LED
Artikel-Nr.:
     262-E869C15
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     394.188
EAN/GTIN:
     4016514024636
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
LED-Handleuchte 3,6W 5000K 12V m.Schalt m.LM 394.188
Weitere Informationen:
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Durchmesser:
38 mm
Farbtemperatur:
5000 - 5000 K
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
3.6 - 3.6 W
Höhe/Tiefe:
55 mm
Kabellänge:
0 m
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
420 mm
Max. Systemleistung:
3.6 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Schalter:
ja
Nennspannung:
12 - 12 V V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Handlampe, Handleuchte, arbeitsleuchte led 230v, handlampe 42v, handlampe, Arbeitsplatz-Handleuchte, Gummi-Handlampe, Gummi-Hängeleuchte, Gummileuchte, Hängeleuchte, Leuchte, Leuchtstofflampen-Handleuchte
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,19*
€ 36,04*
Frei Haus
ab € 27,62*
€ 36,50*
€ 5,00*
ab € 27,88*
€ 36,77*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,06*
€ 37,04*
€ 3,90*
ab € 28,66*
€ 37,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.