| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-E869C96 Herst.-Nr.: Z7.285.4327.0 EAN/GTIN: 4015573341692 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Querverbinder 3p ge schraub isol IVBWKI35-3 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 3 | Ausführung: | Querverbinder | Bemessungsstrom In: | 0 A | Farbe: | gelb | Isoliert: | ja | Montageart: | schraubbar | Rastermaß: | 16 mm mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 13,596* | € 19,296* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 16,41* | € 23,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 18,323* | € 25,543* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,90* | ab € 18,68* | € 26,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 262 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 20,43035* | € 28,28035* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 262 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,08607* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 262 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 262 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|