Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor (HVAC) NTC 50mm 6m 20K F3128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor (HVAC) NTC 50mm 6m 20K
Sensor (HVAC) NTC 50mm 6m 20K
Artikel-Nr.:
     262-E871B76
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     343140
EAN/GTIN:
     4015627343146
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
glen dimplex temperaturfühler
temperaturfühler
Sensor (HVAC) NTC 50mm 6m 20K F3128
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgangssignale:
1
Anzahl der Messpunkte:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckklemmanschluss
Durchmesser Sensorelement:
6 mm
Einsatzgebiet:
Raum
Einstecklänge:
32 mm
Festes Kabel am Sensor:
ja
Geeignet für Luft:
ja
Kabellänge:
6 m
Länge des Sensors:
50 mm
Passive Temperaturmessung:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Sensorelement außerhalb des Gehäuses:
ja
Sensortyp:
NTC, 20K
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 29,45*
€ 40,07*
€ 5,46*
ab € 29,57*
€ 40,12*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,35*
€ 41,13*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,86*
€ 45,58*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.