Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel Schraub TS35 14Pins Ergänz.mögl Hutschiene TH35 110178


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 110178 Leistungsrelais Schwarz
METZ CONNECT 110178 Leistungsrelais Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-E872E62
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110178
EAN/GTIN:
     4250184118183
Suchbegriffe:
Elektronikmodul
LY-Relais
Leistungsrelais
Relaissockel
Relaissockel Schraub TS35 14Pins Ergänz.mögl Hutschiene TH35 110178
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
14
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
27.5 mm mm
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Höhe:
73.3 mm mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
41.8 mm mm
Weitere Suchbegriffe: btr relaissockel, relaissockel, Fassung, Relaisfassung, Relais-Zubehör, Sockel, Sockelfassung, Steckfassung für Zeitbaustein
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,75*
€ 2,60*
1
€ 5,00*
ab € 1,76*
€ 2,61*
3 Tage
65
1
€ 6,40*
ab € 1,98*
€ 2,91*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,12*
€ 2,94*
1
€ 3,90*
ab € 2,01*
€ 2,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
817133
ab € 3,35*
Zubehör
Metz Connect
11017905
ab € 1,711*
Zubehör
Metz Connect
850349-03
ab € 1,011*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.