Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais 230VAC 0-30s ansprVerz Funktion ansprechverzögert 1102830530


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 1102830530 Leistungsrelais Weiß
METZ CONNECT 1102830530 Leistungsrelais Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E872E75
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1102830530
EAN/GTIN:
     4250184121053
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Zeitrelais
Zeitrelais 230VAC 0-30s ansprVerz Funktion ansprechverzögert 1102830530
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Breite:
22.5 mm mm
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
ja
Geeignet für Frontmontage:
ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Höhe:
75 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
100 mm mm
Zeitbereich:
0 - 30 s s
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsrelais, industrierelais btr, industrierelais, zeitrelais rückfallverzögert, Anzugverzögertes Relais, Ausschaltwischendes Relais, Blinkrelais, Einschaltwischendes Relais, Elektronisches Zeitrelais, Impulsformer, Impulsgeber, Industrie-Zeitrelais, Installations-Zeitrelais, Miniatur-Zeitrelais, Mono-Spannungs-Zeitrelais, Multifunktionsrelais, Multifunktionstaktgeber, Multifunktionszeitmodul, Multifunktionszeitrelais, Multi-Spannungs-Zeitmodul, Multi-Spannungs-Zeitrelais, Nachlaufrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Reiheneinbaugerät, Relais, Rückfallverzögertes Relais, Steckrelais, Stern-Dreieck-Relais, Stern-Dreieck-Zeitrelais, Taktgeber-Relais, Universalspannungs-Zeitrelais, Universal-Zeitrelais, Verteilereinbaugerät, Verzögerer, Verzögerter Hilfsschalter, Verzögerungsrelais, Wischrelais, Zeit-Automatik-Relais, Zeitbaustein, Zeitblock, Zeitmodul, Zeitrelais, blinkend/taktend, Zeitrelais, multifunktional, Zeitschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 37,49*
€ 46,22*
1
€ 5,46*
ab € 37,40*
€ 47,06*
1
€ 3,90*
ab € 38,34*
€ 48,51*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 37,94*
€ 48,96*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 38,99*
€ 49,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 92,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.