Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais 24-230VAC 0.15s-13.3m 24VDC ansprVerz Funktion ansprechverzögert var 110310412230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E872E79
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110310412230
EAN/GTIN:
     4250184121268
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Zeitrelais 24-230VAC 0.15s-13.3m 24VDC ansprVerz Funktion ansprechverzögert var 110310412230
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Breite:
22.5 mm mm
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion ausschaltwischend:
ja
Funktion einschaltwischend:
ja
Funktion rückfallverzögert:
ja
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
ja
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Höhe:
75 mm mm
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Nennstrom:
4 A
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Tiefe:
100 mm mm
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Zeitbereich:
0.15 - 800 s s
Weitere Suchbegriffe: Zeitrelais, zeitrelais btr ansprechverzögert, nachlauf relais, zeitrelais ansprechverzögert, Anzugverzögertes Relais, Ausschaltwischendes Relais, Blinkrelais, Einschaltwischendes Relais, Elektronisches Zeitrelais, Impulsformer, Impulsgeber, Industrie-Zeitrelais, Installations-Zeitrelais, Miniatur-Zeitrelais, Mono-Spannungs-Zeitrelais, Multifunktionstaktgeber, Multifunktionszeitmodul, Multi-Spannungs-Zeitmodul, Multi-Spannungs-Zeitrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Reiheneinbaugerät, Relais, Rückfallverzögertes Relais, Steckrelais, Stern-Dreieck-Relais, Stern-Dreieck-Zeitrelais, Taktgeber-Relais, Universalspannungs-Zeitrelais, Universal-Zeitrelais, Verteilereinbaugerät, Verzögerer, Verzögerter Hilfsschalter, Verzögerungsrelais, Wischrelais, Zeit-Automatik-Relais, Zeitbaustein, Zeitblock, Zeitmodul, Zeitrelais, blinkend/taktend, Zeitrelais, multifunktional, Zeitschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,00*
ab € 35,255*
€ 44,545*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 35,35*
€ 44,61*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 36,03*
€ 45,56*
2
Frei Haus
ab € 36,35*
€ 45,92*
13 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 36,67*
€ 46,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 89,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.