Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais 230VAC 0,5-10s SternDreieck Funktion SternDreieck RSD-E10,230VAC,0,5-10S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E872E82
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11016005270317
EAN/GTIN:
     4250184120339
Suchbegriffe:
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Stern-Dreieck-Relais
stern dreieck relais
Zeitrelais 230VAC 0,5-10s SternDreieck Funktion SternDreieck RSD-E10,230VAC,0,5-10S
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Breite:
22.5 mm mm
Funktion Stern/Dreieck:
ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Höhe:
70 mm mm
Nennstrom:
6 A
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
95 mm mm
Werkstoff des Kontaktes:
Silberzinnoxid (AgSnO2)
Zeitbereich:
0.5 - 10 s s
Weitere Suchbegriffe: Anzugverzögertes Relais, Ausschaltwischendes Relais, Blinkrelais, Einschaltwischendes Relais, Elektronisches Zeitrelais, Impulsformer, Impulsgeber, Industrie-Zeitrelais, Installations-Zeitrelais, Miniatur-Zeitrelais, Mono-Spannungs-Zeitrelais, Multifunktionsrelais, Multifunktionstaktgeber, Multifunktionszeitmodul, Multifunktionszeitrelais, Multi-Spannungs-Zeitmodul, Multi-Spannungs-Zeitrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Reiheneinbaugerät, Relais, Rückfallverzögertes Relais, Steckrelais, Stern-Dreieck-Zeitrelais, Taktgeber-Relais, Universalspannungs-Zeitrelais, Universal-Zeitrelais, Verteilereinbaugerät, Verzögerer, Verzögerter Hilfsschalter, Verzögerungsrelais, Wischrelais, Zeit-Automatik-Relais, Zeitbaustein, Zeitblock, Zeitmodul, Zeitrelais, Zeitrelais, blinkend/taktend, Zeitrelais, multifunktional, Zeitschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,00*
ab € 23,875*
€ 30,745*
30 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 23,96*
€ 30,80*
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 24,05*
€ 31,12*
2
Frei Haus
ab € 24,62*
€ 31,65*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 34,06*
€ 43,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 86,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.