Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Alu IP65 B64xH150xT34mm geschl AL1506-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leergehäuse, silbergrau, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK09, halogenfrei
Leergehäuse, silbergrau, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK09, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     262-E872I71
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     15000401
EAN/GTIN:
     4013902678655
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
spelsberg leergehäuse ip65
Leergehäuse Alu IP65 B64xH150xT34mm geschl AL1506-3
Weitere Informationen:
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
64 mm mm
Einbautiefe:
0 mm mm
Farbe:
grau
Funktionserhalt:
ohne
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Höhe:
150 mm mm
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7001
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
34 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse ip65, automatengehäuse spelsberg, Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterkasten für Leergehäuse, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse, Wandgehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,52*
€ 27,00*
€ 5,46*
ab € 20,44*
€ 28,11*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,67*
€ 28,57*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,16*
€ 29,22*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 22,67*
€ 31,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
15400401
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.