Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Alu IP65 B120xH220xT80mm geschl AL2212-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leergehäuse, silbergrau, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK09, halogenfrei
Leergehäuse, silbergrau, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK09, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     262-E872I77
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     15001001
EAN/GTIN:
     4013902350445
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
automatengehäuse spelsberg
Leergehäuse Alu IP65 B120xH220xT80mm geschl AL2212-8
Weitere Informationen:
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
120 mm mm
Einbautiefe:
0 mm mm
Farbe:
grau
Funktionserhalt:
ohne
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Höhe:
220 mm mm
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7001
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
80 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse, leergehäuse ip 66, Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterkasten für Leergehäuse, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse, Wandgehäuse
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,48*
€ 53,90*
€ 5,00*
ab € 44,08*
€ 56,75*
€ 4,00*
ab € 42,85*
€ 56,75*
Frei Haus
ab € 45,63*
€ 58,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 61,64*
€ 77,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
15400601
ab € 8,89*
Zubehör
Spelsberg
15421001
ab € 31,85*
Zubehör
Spelsberg
15501001
ab € 10,02*
Zubehör
Spelsberg
16201001
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.