Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Alu IP65 B160xH260xT90mm geschl AL2616-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leergehäuse, silbergrau, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK09, halogenfrei
Leergehäuse, silbergrau, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK09, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     262-E872I79
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     15001201
EAN/GTIN:
     4013902350483
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
automatengehäuse spelsberg
Leergehäuse Alu IP65 B160xH260xT90mm geschl AL2616-9
Weitere Informationen:
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
160 mm mm
Einbautiefe:
0 mm mm
Farbe:
grau
Funktionserhalt:
ohne
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Höhe:
260 mm mm
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7001
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
90 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse, leergehäuse ip 66, Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterkasten für Leergehäuse, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse, Wandgehäuse
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,20*
€ 79,45*
€ 5,00*
ab € 63,07*
€ 79,46*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,08*
€ 80,57*
Frei Haus
ab € 65,00*
€ 81,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 89,15*
€ 107,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
15400601
ab € 8,89*
Zubehör
Spelsberg
15421001
ab € 31,85*
Zubehör
Spelsberg
15501201
ab € 10,89*
Zubehör
Spelsberg
16201201
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.