Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E872I85 Herst.-Nr.: 16091001 EAN/GTIN: 4013902120291 |
| |
|
| | |
| Abzweigdose IP66 120x220x81mm gr Alu hfr Tragschien WandDecke ALR2212-L Weitere Informationen: | | Anreihbar: | ja | Anzahl der Einführungen: | 0 | Bestückung: | Tragschiene | Breite: | 220 mm | Deckelbefestigung: | geschraubt | Einsatztemperatur: | -35 - 75 °C | Farbe: | grau | Form: | rechteckig | Funktionserhalt: | ohne | Für Ex-Zone Gas: | ohne | Für Ex-Zone Staub: | ohne | Halogenfrei: | ja | Länge: | 120 mm | Max. Leiterquerschnitt: | 0 mm² | Montageart: | Wand-/Deckenmontage | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Plombierbar: | ja | Schutzart (IP): | IP66 | Tiefe: | 81 mm | Werkstoff: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 47,88* | € 62,21* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,51* | € 63,77* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 50,97* | € 65,89* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,07* | € 68,44* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 56,10* | € 71,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|