| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-E873C56 Herst.-Nr.: 26001203 EAN/GTIN: 4012591111351 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klemmleiste 1p gr 80A 1,5-25qmm TS35 Hutschiene TH35 Thermopl 86mm Schraub FCL10 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1.5 - 25 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 6 - 25 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 1.5 - 25 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 1.5 - 25 mm² | Anzahl der Klemmstellen je Pol: | 10 | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Steckanschluss | Bemessungsspannung: | 690 V V | Bemessungsstrom In: | 80 A | Betriebstemperatur: | 55 - 55 °C | Breite: | 86 mm | Farbe: | grau | Höhe: | 43 mm | Montageart: | Hutschiene TH35 | Polzahl: | 1 | Tiefe: | 83 mm | Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 38 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 5,50* | € 7,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 5,64* | € 8,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 5,66* | € 8,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 5,90* | € 8,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 262 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 6,40* | € 9,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 262 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 262 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 262 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|