Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmeldersensor UP 180° arkws IP20 INFRACONTROLHK05 UP 808102014


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopp 808102014 Bewegungsmelder Infrarotsensor Kabelgebunden Wand Weiß
Kopp 808102014 Bewegungsmelder Infrarotsensor Kabelgebunden Wand Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E874C60
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     808102014
EAN/GTIN:
     4008224455237
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
kopp bewegungsmelder 180°
Bewegungsmeldersensor UP 180° arkws IP20 INFRACONTROLHK05 UP 808102014
Weitere Informationen:
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Ausführung:
Bewegungsmelder
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
10 m
Erfassungswinkel horizontal:
180 - 180 °
Farbe:
arktisweiß | weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Max. Einschaltdauer:
4 min min
Max. Reichweite frontal:
10 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
10 m m
Min. Einschaltdauer:
4 s s
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, kopp bewegungsmelder, Automatik-Schalter Aufsatz, Bewegungsmelder Einbruch-Meldesysystem, Bewegungsmelder Funk-Alarmsystem, Bewegungsmelder-Sensor, Bewegungssensor, Bewegungswächter-System, Busch Wächter, Dual-Bewegungsmelder, Einbruchmelder, Funk-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Infrarotmelder, Innenraummelder, Komfort-Aufsatz, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Präsenzmelder, Raum-Überwachungsgerät, Sensor, Sensor für Automatikschalter, Sensor-Aufsatz, Standard-Aufsatz, System-Bewegungsmelder, System-Sensor, Systemwächter, Wächter, Wächtersensor, Wächter-Systemsensor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,97*
€ 42,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,02*
€ 42,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,27*
€ 50,05*
€ 5,00*
ab € 37,51*
€ 50,15*
Frei Haus
ab € 38,69*
€ 51,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.