Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRCD-S 230V 16A 0,03A 3m 3x1,5qmm Gummi sw 141816016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRCD-S 230V 16A 0,03A 3m 3x1,5qmm Gummi sw
PRCD-S 230V 16A 0,03A 3m 3x1,5qmm Gummi sw
Artikel-Nr.:
     262-E874E17
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     141816016
EAN/GTIN:
     4008224372299
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
PRCD-S 230V 16A 0,03A 3m 3x1,5qmm Gummi sw 141816016
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
3 m m
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Gummi
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Schutzart (IP):
IP44
Temperaturbeständigkeit:
0 - 0 °C °C
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Gummi-Verlängerungsleitung, fi leitungsschutzschalter, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Verlängerungskabel, Zuleitung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 157,15*
€ 193,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 166,56*
€ 199,50*
2 Tage
1
€ 4,98*
ab € 180,99*
€ 213,52*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 191,12*
€ 225,96*
Frei Haus
ab € 192,41*
€ 227,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,50*
€ 237,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,16*
€ 234,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,37*
€ 224,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,64*
€ 217,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,56*
€ 198,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.