Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multistecker 1f ws IP20 177602009


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multistecker 1f ws IP20
Multistecker 1f ws IP20
Artikel-Nr.:
     262-E874E53
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     177602009
EAN/GTIN:
     4008223965522
Suchbegriffe:
Multistecker
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Multistecker 1f ws IP20 177602009
Weitere Informationen:
Aderquerschnitt:
0 mm²
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
1
Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):
2
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
Gehäuseform:
rechteckig
Halogenfrei:
ja
Länge der Zuleitung:
0 m m
Nennstrom:
16 A
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Reisestecker, Stromadapter, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, reiseadapter kopp, multistecker, 10-fach-Steckdose, 12-fach-Steckdose, 2-fach-Steckdose, 3-fach-Steckdose, 4-fach-Steckdose, 5-fach-Steckdose, 6-fach-Steckdose, 8-fach-Steckdose, 9-fach-Steckdose, Anschlussleiste, CEE Steckdosenleiste, CEEform-Steckdosenleiste, CEE-Steckdosenleiste, Computersteckdosenleiste, Dreifach-Steckdose, Dreifach-Tischsteckdose, Fünffach-Tischsteckdose, Geräteschutz, Leiste, Mehrfachsteckdose, Mehrfach-Steckdosenleiste, Mobile SCHUKO-Dreifach-Steckdose, Monitorschutzleiste, Monitor-Steckdosenleiste, Multistecker 2+1, RJ45-Steckdosenleiste, Schaltschrank-Steckdosenleiste, Schranksteckdose, Sechsfach-Tischsteckdose, Steckdose, Steckdosenkoffer, Steckdosenleiste, Steckdosenleiste CEE, Steckdosenleiste für Monitor, Steckdosenleiste für Schaltschrank, Steckdosenleiste mit RJ45, Steckdosenleiste mit TAE/NFN, Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz, TAE/NFN-Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Überspannungsschutz-Mehrfachsteckdose, Überspannungsschutzsteckdose, Überspannungsschutzsteckdosenleiste, Vierfach-Steckdose, Vierfach-Tischsteckdose, Zubehör Schaltschrank, Zweifach-Steckdose, Zweifach-Tischsteckdose
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,78*
€ 3,98*
4 Tage
6
1
€ 5,90*
ab € 2,80*
€ 4,28*
1
€ 6,90*
ab € 2,84*
€ 4,33*
1
€ 5,90*
ab € 3,63*
€ 5,50*
5 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 3,86*
€ 5,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.