Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung br Kst 341806008


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopp 341806008 Lichtmontage & Zubehör
Kopp 341806008 Lichtmontage & Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-E874E70
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     341806008
EAN/GTIN:
     4008221330414
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
baldachin braun
baldachin
Abdeckung br Kst 341806008
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
braun
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: kopp baldachin
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,00*
ab € 1,3655*
€ 1,8955*
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 1,36*
€ 1,90*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 1,39*
€ 1,93*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 1,71*
€ 2,35*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 47,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.