Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung go Kst 341807009


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abdeckung go Kst 341807009
Artikel-Nr.:
     262-E874E71
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     341807009
EAN/GTIN:
     4008224199308
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
kopp baldachin
baldachin
Abdeckung go Kst 341807009
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Gold
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,98*
€ 44,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 40,232*
€ 54,872*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,872*
€ 65,29768
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,472*
€ 63,63168
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,942*
€ 60,62098
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,492*
€ 58,89548
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,052*
€ 55,99188
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,232*
€ 47,87608
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,0116* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.