Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnurschalter 2W go Druckkn uni 250V 191307003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     262-E874E73
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     191307003
EAN/GTIN:
     4008222589545
Suchbegriffe:
Schnurschalter
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
schnurschalter gold
Schnurschalter 2W go Druckkn uni 250V 191307003
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnurschalter
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Bedienungsart:
Druckknopf
Farbe:
Gold
Halogenfrei:
ja
Lastart:
universal
Leistung:
2 - 2 W
Nennspannung:
250 V V
Nennstrom:
2 A A
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
1036
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: schnurschalter, Dimmer, Dimmer inklusive Trafo, Dimmer mit Trafo, Endschalter, Fußschalter, Schnurdimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnurschalter/-dimmer, Schnur-Schiebedimmer, Schnurtrafo dimmbar, Tretschalter, Tret-Zwischenschalter, Zugschalter, Zwischenschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 2,48*
€ 3,61*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,99*
ab € 2,50*
€ 3,64*
1
€ 4,00*
ab € 2,36*
€ 3,70*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 2,55*
€ 3,72*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kopp
191306002
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.