Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular-Stecker Cat6A RJ45 26-22AWG si Feldkonf Schirm IE-PS-V01M-RJ45-FH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E874H39
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1963120000
EAN/GTIN:
     4032248651627
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Modular-Stecker Cat6A RJ45 26-22AWG si Feldkonf Schirm IE-PS-V01M-RJ45-FH
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
26 - 22
Ausführung:
Stecker (Plug)
Farbe:
Silber
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 33,91*
€ 39,20*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,45*
€ 39,34*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 34,67*
€ 39,40*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,943*
€ 39,713*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 51,80*
€ 58,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 580,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1965690000
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.