Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungstülle Kst Ø2-6mm Langl offen natur HV4820-PVC-NA(2000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchführungstülle Kst Ø2-6mm Langl offen natur
Durchführungstülle Kst Ø2-6mm Langl offen natur
Artikel-Nr.:
     262-E875E58
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     631-08209
EAN/GTIN:
     4031026185767
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabelmuffe
Durchführungstülle Kst Ø2-6mm Langl offen natur HV4820-PVC-NA(2000)
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Bohrungsdurchmesser:
0 mm
Einsatztemperatur:
-30 - 60 °C
Farbe:
natur
Für Wandstärke:
0 - 0 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
2 - 6 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Kabeleinführung:
Langloch
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: hellermann tyton kabelmuffe, kabelmuffe, Tülle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,04776*
€ 0,06286*
2000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,04746*
€ 0,06286*
20 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0492*
€ 0,0646*
18 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0499*
€ 0,0675*
Lager 262
2000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,06783*
€ 0,08833*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,08833*
€ 0,10511
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,06783*
€ 0,08072
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 176,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.