Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungstülle Kst Ø4-8mm Langl offen natur HV4825-PVC-NA(2000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Durchführungstülle Kst Ø4-8mm Langl offen natur
Durchführungstülle Kst Ø4-8mm Langl offen natur
Artikel-Nr.:
     262-E875E62
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     631-08259
EAN/GTIN:
     4031026185866
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
hellermanntyton durchführungstülle
Durchführungstülle Kst Ø4-8mm Langl offen natur HV4825-PVC-NA(2000)
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Bohrungsdurchmesser:
0 mm
Einsatztemperatur:
-30 - 60 °C
Farbe:
natur
Für Wandstärke:
0 - 0 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4 - 8 mm
Gesamtlänge:
28 mm
Kabeleinführung:
Langloch
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, Tülle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 390,12*
€ 428,96*
1
Frei Haus
ab € 390,84*
€ 450,96*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 414,06*
€ 477,12*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 421,04*
€ 497,28*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 575,46*
€ 656,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 656,40*
€ 781,116
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 648,76*
€ 772,0244
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 620,62*
€ 738,5378
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 603,70*
€ 718,403
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 575,46*
€ 684,7974
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,28773* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.