Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul 50p 75V 1A Schraub Steckanschl 151x45x65,5mm RSF50LPK2H/52


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E876G96
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8155570000
EAN/GTIN:
     4008190078188
Suchbegriffe:
Übergabebaustein
Übergabemodul
Übergabemodul 50p 75V 1A Schraub Steckanschl 151x45x65,5mm RSF50LPK2H/52
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Steckanschluss
Bemessungsspannung:
75 V
Bemessungsstrom:
1 A
Breite:
45 mm
Höhe:
65.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Polzahl:
50
Tiefe:
151 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 47,83*
€ 62,03*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 47,61*
€ 62,14*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,92*
€ 62,38*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 48,42*
€ 62,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,44*
€ 69,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.