Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E876H13 Herst.-Nr.: 8235380000 EAN/GTIN: 4008190264604 |
| |
|
| | |
| SPS-Verbindungskabel 2m SPS-Erw 10p f.digi.Sign Steckerleiste FBK10/200RK Weitere Informationen: | | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | Steckerleiste | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | Steckerleiste | Funktion: | SPS-Erweiterung | Geeignet für analoge Signale: | ja | Geeignet für digitale Signale: | ja | Länge: | 2 m m | Polzahl: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung, PC-Kabel, Programmiergerät, Programmierkabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungskabel für SPS, Verbindungsleitung, Zubehör für SPS |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 32,12* | € 42,10* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 32,25* | € 42,22* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,47* | € 42,72* | | | | | 64 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 32,51* | € 42,83* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 32,73* | € 43,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|