Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrank Alu IP67 B75xH140xT57mm unbeh IE-OM-V04P-K11-1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E877B00
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1966220000
EAN/GTIN:
     4032248658411
Suchbegriffe:
Flanschdose
Flanschsteckdose
Schaltschrank
Universalgehäuse
Schaltschrank Alu IP67 B75xH140xT57mm unbeh IE-OM-V04P-K11-1S
Weitere Informationen:
Anzahl der Türen:
0
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Breite:
75 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
140 mm mm
Schutzart (IP):
IP67
Tiefe:
57 mm mm
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, flanschdose, schaltschrank ip67, Anreihschrank, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Netzwerkschrank, PC-Schrank, Putzgehäuse, Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse, Wandschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 46,37*
€ 60,23*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 46,53*
€ 60,34*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 47,64*
€ 61,69*
1
Frei Haus
ab € 47,95*
€ 61,95*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 48,61*
€ 62,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1962850000
ab € 8,46*
Zubehör
Weidmüller
1963840000
ab € 8,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.