Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-E877E81 Herst.-Nr.: 912135 EAN/GTIN: 4001233912135 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kerzenlampe 3W kl E10 12V Riffel 912135 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | klar | Durchmesser: | 0 mm mm | Farbe: | farblos | Gesamtlänge: | 0 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 0 kWh | Lampenform: | Riffel | Standard | Lampenleistung: | 3 W W | Lampenspannung: | 12 - 12 V V | Lichtstrom: | 0 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 0 h | Sockel: | E10 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: klare Glühlampe, Flackerkerze, Kerzenform, Kerzenlampe, Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, Leuchtmittel E10, Sockel E10, hellum kerzenlampe, leuchtmittel e10, glühlampe e10 12v, AGL, Allgebrauchsglühlampe Kerzenform, Allgebrauchslampe, BA-Kolben, Birnenlampe, B-Kolben, BW 48-Kolben, BW-Kolben, Flammenkerze, Flickerkerze, Glühlampe, Kristallkerze, Kronleuchter-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Windstoßkerzenlampe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 2,62* | € 3,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 262 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 2,30* | € 3,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 2,31* | € 3,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 2,35* | € 3,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,50* | ab € 2,48* | € 3,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 262 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 2,30* pro Satz) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 262 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 262 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|