Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerzenlampe 3W mattiert E10 16V Windstoss 922035


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hellum E10 3W
Hellum E10 3W
Artikel-Nr.:
     262-E877E87
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     922035
EAN/GTIN:
     4001233922035
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Kerzenlampe 3W mattiert E10 16V Windstoss 922035
Weitere Informationen:
Ausführung:
mattiert
Durchmesser:
0 mm mm
Farbe:
farblos
Gesamtlänge:
0 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenform:
Windstoß
Lampenleistung:
3 W W
Lampenspannung:
16 - 16 V V
Lichtstrom:
0 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Sockel:
E10
Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, Flackerkerze, Kerzenform, Kerzenlampe, Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, Leuchtmittel E10, Sockel E10, hellum kerzenlampe, leuchtmittel e10, AGL, Allgebrauchsglühlampe Kerzenform, Allgebrauchslampe, BA-Kolben, Birnenlampe, B-Kolben, BW 48-Kolben, BW-Kolben, Flammenkerze, Flickerkerze, Glühlampe, Kristallkerze, Kronleuchter-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Windstoßkerzenlampe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 3,29*
€ 4,39*
16 Tage
unbekannt
38
€ 4,90*
ab € 3,35*
€ 4,47*
1
€ 5,00*
ab € 3,27*
€ 5,12*
1
€ 3,90*
ab € 3,71*
€ 5,73*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,09667* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 87,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.