Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerzenlampe 3W kl E10 8V Schaft 901016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellum E10 3W
Hellum E10 3W
Artikel-Nr.:
     262-E877H27
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     901016
EAN/GTIN:
     4001233901016
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Kerzenlampe 3W kl E10 8V Schaft 901016
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Farbe:
farblos
Lampenform:
Schaft | Standard
Lampenleistung:
3 W W
Lampenspannung:
8 - 8 V V
Sockel:
E10
Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, Ersatzlampen Lichterkette, Ersatzlampen Weihnachtskette, Flackerkerze, Kerzenform, Kerzenlampe, Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, Schaftkerze, Leuchtmittel E10, Sockel E10, ersatzlampen weihnachtskette e10 8v, leuchtmittel e10, flackerkerze e10, AGL, Allgebrauchsglühlampe Kerzenform, Allgebrauchslampe, BA-Kolben, Birnenlampe, B-Kolben, BW 48-Kolben, BW-Kolben, Flammenkerze, Flickerkerze, Glühlampe, Kristallkerze, Kronleuchter-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Windstoßkerzenlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
1
€ 7,50*
ab € 10,62*
€ 15,68*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 13,25*
€ 16,46*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 329,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.