Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerzenlampe 4W kl E14 16V Schaft 905021


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellum Schaftkerze 16V 2 Glühbirne(n)
Hellum Schaftkerze 16V 2 Glühbirne(n)
Hellum Schaftkerze 16V 2 Glühbirne(n)
Artikel-Nr.:
     262-E877H33
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     905021
EAN/GTIN:
     4001233905021
Suchbegriffe:
Ersatzlampen Lichterkette
Ersatzlampen Weihnachtskette
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Kerzenlampe 4W kl E14 16V Schaft 905021
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
0 mm mm
Farbe:
farblos
Gesamtlänge:
0 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenform:
Schaft | Standard
Lampenleistung:
4 W W
Lampenspannung:
16 - 16 V V
Lichtstrom:
0 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Sockel:
E14
Weitere Suchbegriffe: Flackerkerze, Kerzenform, Kerzenlampe, Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, Schaftkerze, Leuchtmittel E14, Sockel E14, flackerkerze e14, glühlampe e14, AGL, Allgebrauchsglühlampe Kerzenform, Allgebrauchslampe, BA-Kolben, Birnenlampe, B-Kolben, BW 48-Kolben, BW-Kolben, Flammenkerze, Flickerkerze, Glühlampe, Kristallkerze, Kronleuchter-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Windstoßkerzenlampe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,57*
€ 5,56*
14 Tage
unbekannt
29
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,46*
€ 5,85*
3 Tage
90
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 4,20*
€ 6,35*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,21*
€ 20,45*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.